曜日別特売
516-038-000-202 EDAC 角型コネクタ, メス, 38 極 ライトアングル 516-038-000-202 EDAC 79389128

EDAC 角型コネクタ, メス, 38 極 ライトアングル 516-038-000-202

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79389128
品番
516-038-000-202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ラック/パネルレセプタクルコネクタハウジング.EDACのケーブル取り付けラック/パネルコネクタハウジングには、対応するコネクタと接続しやすいようにかん合固定ねじが組み込まれています。このコネクタハウジング用の圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトは用意されていますが、別売りです。

区分
ソケット
ピッチ
3.81mm
極数
38
シリーズ
516
定格電圧
2kVac
定格電流(A)
8.5
材質(ハウジング)
DAP
材質(コンタクト)
りん青銅合金
動作温度(℃)
(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする