Elma ノブ 6.35mm 直径:21mm ラウンドシャフト 020-4510

Elma ノブ 6.35mm 直径:21mm ラウンドシャフト 020-4510 - ELMA
グレー(光沢)直径(Φmm)21高さ(mm)18.5タイプラインなしシャフト径(Φmm)6.35シャフト長さL(mm)3.2底径(Φmm)21.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79389557020-4510
オープン
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする