Elma ロータリセレクタスイッチ,2極, 01-1424 TYPE 01

Elma ロータリセレクタスイッチ,2極, 01-1424 TYPE 01 - ELMA

金めっきコンタクトを備えたElmaロータリスイッチです。頑丈な金属ブッシュとシャフトを備えています。スイッチングサイクルは25、000回で、スイッチングトルクは最大6Ncmです動作温度:-40→+85℃フロントパネルシーリング:IP68まで

仕様末端様式:はんだシリーズTYPE01スイッチ(位置の数)2定格電圧(V)500保護等級IP60シャフト形状丸型コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応接触仕様ノンショートコンタクト定格電流(A)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7938820001-1424
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする