Elma 023-4520, ロータリ回転ノブ

Elma 023-4520, ロータリ回転ノブ - ELMA

Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし

仕様ライン付き直径(Φmm)ノブ:21種類ノブ寸法(inch)(軸径用)1/4RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79388315023-4520
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする