曜日別特売

D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極

D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極 - AMPHENOL

UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回

長さ(mm)69.32幅(mm)11.7寸法(mm)69.32×11.7×12.55区分ピン取付方式スルーホールピッチ(mm)2.76極数37シリーズDeltaD定格電圧300Vac深さ(mm)12.55コンタクト数37RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79387974D37P24A4GV00LF
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする