曜日別特売

CIF ガラエポ基板 エポキシ樹脂ガラス積層 160 x 100 x 1.6mm AB16

CIF ガラエポ基板 エポキシ樹脂ガラス積層 160 x 100 x 1.6mm AB16 - CIF

UL、CSA(K130以上).現像液の濃度:160-9490袋入り又は6~10g/lのナトリウム又は水酸化カリウムを使用。疑わしい場合には、トライアルを行います。.プレセンシタイズ済みボード35μm又は70μm.軍事規格P13949FM1213949Fに適合.青色ポジティブ樹脂付きの業務用品質のボード耐火性:UL94-V0基板材料:ガラス-エポキシFR4

材質エポキシ樹脂ガラス積層長さ(mm)160幅(mm)1.6厚さ(mm)100寸法(mm)160×100×1.6グレードFR4厚さ(μm)銅箔:35面数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79388157AB16
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする