Phoenix Contact 基板接続用ピンヘッダ 3極 7.62mm 1720589
基板接続用ヘッダ、公称断面積:6mm2、色:緑、公称電流:41A、定格電圧(III/2):630V、接触面:スズ、コンタクトタイプ:オスコネクタ、電位数:3、列数:1、1列あたりのポジション数:3、接続数:3、製品範囲:PCV5/.-G、ピッチ:7.62mm、取り付け:ウェーブはんだ付け、ピンレイアウト:リニアピン固定、はんだピン[P]:5mm、Stecksystem:POWERCOMBICON5、ロック:なし、パッケージタイプ:段ボールに梱包
- ピッチ
- 7.62mm
- 極数
- 3
- シリーズ
- PCV5/3-G-7.62
- 定格電圧
- 1.0kV
- 定格電流(A)
- 41
- 端子台
- プラグ式:ヘッダ
- 材質(コンタクト)
- スズ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- 内容量
- 1箱(50個)
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ








![10ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×2列] HIROSE(ヒロセ電機) 10ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×2列] HIROSE(ヒロセ電機)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06927282-261028-02.jpg)
![ピンヘッダ 26ピン[13ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand ピンヘッダ 26ピン[13ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06940968-261028-02.jpg)
![ピンヘッダ 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand ピンヘッダ 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900359-261028-02.jpg)

![ロープロファイルピンヘッダ[9ピン×1列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand ロープロファイルピンヘッダ[9ピン×1列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06939227-261028-02.jpg)














