基板接続用ヘッダ、公称断面積:6mm2、色:緑、公称電流:41A、定格電圧(III/2):630V、接触面:スズ、コンタクトタイプ:オスコネクタ、電位数:3、列数:1、1列あたりのポジション数:3、接続数:3、製品範囲:PCV5/.-G、ピッチ:7.62mm、取り付け:ウェーブはんだ付け、ピンレイアウト:リニアピン固定、はんだピン[P]:5mm、Stecksystem:POWERCOMBICON5、ロック:なし、パッケージタイプ:段ボールに梱包