Phoenix Contact 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1706207
基板接続用ヘッダ、公称断面積:0.5mm2、色:黒、公称電流:6A、定格電圧(III/2):160V、接触面:金、接触タイプ:オスコネクタ、電位数:2、列数:1、極数:2、接続数:2、製品範囲:MC0、5/.-G-THR、ピッチ:2.54mm、取り付け:THRはんだ付け、ピンレイアウト:リニアピン、はんだピン[P]:2mm、Stecksystem:MICROCOMBICON-FMC0、5ロック:なし、パッケージタイプ:幅24mmテープ、最後の位置の固定コーディングは、FMC5/..-ST-2,54C2コネクタと組み合わせることができます
- ピッチ
- 2.54mm
- 極数
- 2
- シリーズ
- MC0.5/2-G-2.54P20THRR24C2
- 定格電圧(V)
- 160
- 定格電流(A)
- 6
- 行数
- 1
- 端子台
- プラグ式:ヘッダ
- 材質(コンタクト)
- 金
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1箱(465個)
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ








![10ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×2列] HIROSE(ヒロセ電機) 10ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×2列] HIROSE(ヒロセ電機)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06927282-261028-02.jpg)
![ピンヘッダ 26ピン[13ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand ピンヘッダ 26ピン[13ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06940968-261028-02.jpg)
![ピンヘッダ 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand ピンヘッダ 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900359-261028-02.jpg)

![ロープロファイルピンヘッダ[9ピン×1列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand ロープロファイルピンヘッダ[9ピン×1列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06939227-261028-02.jpg)














