1706207 Phoenix Contact 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1706207 PHOENIX 79390808

Phoenix Contact 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1706207

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(465個)
注文コード
79390808
品番
1706207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

基板接続用ヘッダ、公称断面積:0.5mm2、色:黒、公称電流:6A、定格電圧(III/2):160V、接触面:金、接触タイプ:オスコネクタ、電位数:2、列数:1、極数:2、接続数:2、製品範囲:MC0、5/.-G-THR、ピッチ:2.54mm、取り付け:THRはんだ付け、ピンレイアウト:リニアピン、はんだピン[P]:2mm、Stecksystem:MICROCOMBICON-FMC0、5ロック:なし、パッケージタイプ:幅24mmテープ、最後の位置の固定コーディングは、FMC5/..-ST-2,54C2コネクタと組み合わせることができます

ピッチ
2.54mm
極数
2
シリーズ
MC0.5/2-G-2.54P20THRR24C2
定格電圧(V)
160
定格電流(A)
6
行数
1
端子台
プラグ式:ヘッダ
材質(コンタクト)
金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする