Phoenix Contact 基板用端子台, MKDSN 2.5/3シリーズ, 5mmピッチ , 1列, 3極, 緑

Phoenix Contact 基板用端子台, MKDSN 2.5/3シリーズ, 5mmピッチ , 1列, 3極, 緑 - PHOENIX

PhoenixContactCOMBICONMKDSN5.0mm低プロファイル基板端子台.さまざまに異なるポジションで使用できる業務用PhoenixContactMKDSNシリーズ5.0mmピッチ端子台シリーズ。.さまざまなポジションが使用可能5.0mmピッチ色:緑

長さ(mm)15タイプ基板端子台ピッチ(mm)5極数3シリーズMKDSN2.5/3定格電圧(V)400定格電流(A)16行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793910271890976
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする