Phoenix Contact 基板用端子台, KDS 3-MTシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 1極
PhoenixContactCOMBICONKDS5.08mm基板TerminalBlockは、ナイフ切断部付きです.基板用のKDS3-MTTerminalBlockは、対応する側面のある均一な設計になっています。これにより、ヘッダの均一性を損なわずに、横並びにスタックすることができます
- 幅(mm)
- 24.8
- タイプ
- 基板端子台
- ピッチ
- 5.08mm
- 極数
- 1
- シリーズ
- KDS3-MT
- 定格電圧
- 320V
- 定格電流(A)
- 15
- 行数
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- スクリュー
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1袋(5個)
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ


























