1780015 Phoenix Contact 基板用端子台, KDS 3-MTシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 1極 PHOENIX 79391255

Phoenix Contact 基板用端子台, KDS 3-MTシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 1極1780015

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
79391255
品番
1780015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

PhoenixContactCOMBICONKDS5.08mm基板TerminalBlockは、ナイフ切断部付きです.基板用のKDS3-MTTerminalBlockは、対応する側面のある均一な設計になっています。これにより、ヘッダの均一性を損なわずに、横並びにスタックすることができます

幅(mm)
24.8
タイプ
基板端子台
ピッチ
5.08mm
極数
1
シリーズ
KDS3-MT
定格電圧
320V
定格電流(A)
15
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする