Phoenix Contact 基板用端子台, SPT 16/1-V-10.0シリーズ, 10mmピッチ , 1極, 緑

Phoenix Contact 基板用端子台, SPT 16/1-V-10.0シリーズ, 10mmピッチ , 1極, 緑 - PHOENIX

基板TerminalBlock、公称電流:76A、定格電圧(III/2):1000V、公称断面積:16mm2、電位数:1、列数:1、製品範囲:SPT16/.-V、ピッチ:10mm、接続方式:プッシュインスプリング接続、取り付け:ウェーブはんだ付け、導体/基板接続方向:90°、色:緑、ピンレイアウト:リニアダブルピン、はんだピン[P]:4.1mm、パッケージタイプ:段ボールに梱包。評価データは、対応するコンポーネントのみを参照します。隣接する構成部品からの空気クリアランスと沿面距離は対応するアプリケーション規格を満たしている必要があります

材質
ポリアミド
色
緑
タイプ
基板端子台
ピッチ
10mm
極数
1
シリーズ
SPT16/1-V-10.0
定格電圧
1kV
定格電流(A)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スプリングケージ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
内容量
1箱(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793920251735862
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする