基板TerminalBlock、公称電流:76A、定格電圧(III/2):1000V、公称断面積:16mm2、電位数:1、列数:1、製品範囲:SPT16/.-V、ピッチ:10mm、接続方式:プッシュインスプリング接続、取り付け:ウェーブはんだ付け、導体/基板接続方向:90°、色:緑、ピンレイアウト:リニアダブルピン、はんだピン[P]:4.1mm、パッケージタイプ:段ボールに梱包。評価データは、対応するコンポーネントのみを参照します。隣接する構成部品からの空気クリアランスと沿面距離は対応するアプリケーション規格を満たしている必要があります