Phoenix Contact 基板用端子台, MC 1.5/ 6-ST1-5.08シリーズ, 5.08mmピッチ , 6極, 緑
PCBコネクタ、公称断面積:1.5mm2、色:緑、公称電流:8A、定格電圧(III/2):320V、接触面:スズ、接触タイプ:メスコネクタ、電位数:6、列数:1、1列あたりのポジション数:6、接続数:6、製品範囲:MC1、5/0.-ST1、ピッチ:5.08mm、接続方法:テンションスリーブ式ねじ接続、導体/基板接続方向:0°、Stecksystem:MINICOMBICON、ロック:なし、パッケージタイプ:段ボールに梱包
- 仕様
- プラグ式端子台タイプ:プラグ
- 材質
- ポリアミド、スズ
- 色
- 緑
- ピッチ
- 5.08mm
- 極数
- 6
- シリーズ
- MC1.5/6-ST1-5.08
- 定格電圧
- 630V
- 定格電流(A)
- 8
- 行数
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- スクリュー
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1箱(50個)
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ


























