1900811 Phoenix Contact 基板用端子台, MC 1.5/ 6-ST1-5.08シリーズ, 5.08mmピッチ , 6極, 緑 PHOENIX 79392007

Phoenix Contact 基板用端子台, MC 1.5/ 6-ST1-5.08シリーズ, 5.08mmピッチ , 6極, 緑1900811

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
79392007
品番
1900811
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

PCBコネクタ、公称断面積:1.5mm2、色:緑、公称電流:8A、定格電圧(III/2):320V、接触面:スズ、接触タイプ:メスコネクタ、電位数:6、列数:1、1列あたりのポジション数:6、接続数:6、製品範囲:MC1、5/0.-ST1、ピッチ:5.08mm、接続方法:テンションスリーブ式ねじ接続、導体/基板接続方向:0°、Stecksystem:MINICOMBICON、ロック:なし、パッケージタイプ:段ボールに梱包

仕様
プラグ式端子台タイプ:プラグ
材質
ポリアミド、スズ
色
緑
ピッチ
5.08mm
極数
6
シリーズ
MC1.5/6-ST1-5.08
定格電圧
630V
定格電流(A)
8
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする