曜日別特売

TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 500 mΩ

TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 500 mΩ - TDK

TDKACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク.従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。-55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。.AEC-Q200認定車載信号線に最適ハロゲンフリー鉛フリーはんだ対応

寸法(mm)3.2×2.5×2.5シリーズACT定格電圧80V抵抗(Ω)DC0.5インピーダンス500mΩ電流(mA)(Max)250周波数(MHz)(試験)10動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55→+150終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(μH)22線数2内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79391316ACT1210-220-2P-TL00
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする