曜日別特売

TDK クランプフィルタ 内径:9mm 30材質 オーディオ機器、コピー機、デジタル電話機、電子楽器、FAX、HDD、モニタ、PC、ビデオゲーム、ワードプロセッサ ZCAT2035-0930A-BK

TDK クランプフィルタ 内径:9mm 30材質 オーディオ機器、コピー機、デジタル電話機、電子楽器、FAX、HDD、モニタ、PC、ビデオゲーム、ワードプロセッサ ZCAT2035-0930A-BK - TDK

ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト
ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。
ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。
ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。
信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。
コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。

仕様開口数:1幅(mm)(外側)19.5高さ(mm)(外側)35タイプクランプフィルタ外形寸法19.5Dia.x35mm材料30材質開閉あり開口部(mm)直径9キーなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79391420ZCAT2035-0930A-BK
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする