TDK
TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 1000 Ω
コモンモードフィルタACM3225/4532/7060/9070/1211/1513.大電流巻線型チップコモンモードフィルタ最大10Aに対応
長さ(mm)
12
寸法(mm)
12×11×6
電流(A)
(Max)6
シリーズ
ACM
定格電圧(V)
80
インピーダンス
1000Ω
周波数(MHz)
試験:100
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40→+85
終端スタイル
表面実装
実装タイプ
表面実装
インダクタンス(μH)
33.7
抵抗(mΩ)
14
線数
2
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79392996
ACM1211-102-2PL-TL01
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください