曜日別特売

TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 700 Ω

TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 700 Ω - TDK

コモンモードフィルタACM3225/4532/7060/9070/1211/1513.大電流巻線型チップコモンモードフィルタ最大10Aに対応

シリーズACM実装タイプ表面実装インピーダンス700ΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85終端スタイル表面実装線数2
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電流(A)
線数
寸法(mm)
周波数(MHz)
抵抗(mΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79390817ACM9070-701-2PL-TL011セット(800個)(Max)529×7×4.5試験:10010
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
79391368ACM7060-701-2PL-TL011袋(5個)(Max)427×6×3.5(試験)100DC15
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
79391429ACM1211-701-2PL1袋(5個)(Max)8212×11×6(試験)100DC6
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする