TDK
TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 360 Ω
コモンモードフィルタ、ACM2012/2520/3225/4532.巻線チップコモンモードフィルタ高速信号にも最適2行及び3行範囲の製品
長さ(mm)
2
寸法(mm)
2×1.2×1.3
シリーズ
ACM
定格電圧
50V
インピーダンス
360Ω
電流(mA)
(Max)220
周波数(MHz)
(試験)100
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40→+85
終端スタイル
表面実装
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2012
インダクタンス(nH)
730
抵抗(mΩ)
DC500
線数
2
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79391587
ACM2012-361-2P-T002
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください