TDK クランプフィルタ 内径:13mm 30材質 抑制コンポーネント ZCAT2436-1330A

TDK クランプフィルタ 内径:13mm 30材質 抑制コンポーネント ZCAT2436-1330A - TDK

ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス

用途抑制コンポーネント仕様●開口数:1●開閉式:あり幅(mm)外側35高さ(mm)外側17.4タイプフェライトコア奥行(mm)外側19.5外形寸法28Dia.x35mm材料30材質開口部(mm)直径13キーなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79390984ZCAT2436-1330A
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする