曜日別特売

TDK クランプフィルタ 内径:13mm フェライト オーディオ機器、コピー機、デジタル電話機、電子楽器、FAX、HDD、モニタ、PC、ビデオゲーム、ワードプロセッサ ZCAT2436-1330A-BK

TDK クランプフィルタ 内径:13mm フェライト オーディオ機器、コピー機、デジタル電話機、電子楽器、FAX、HDD、モニタ、PC、ビデオゲーム、ワードプロセッサ ZCAT2436-1330A-BK - TDK

ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス

仕様●開口数:1●開閉式:あり幅(mm)外側23.5高さ(mm)外側36シリーズZCAT外形寸法23.5Dia.x36mm材料フェライト開口部(mm)直径13RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)30@25MHz内容量1箱(400個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79390799ZCAT2436-1330A-BK
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする