曜日別特売

Phoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6a, 1419001

Phoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6a, 1419001 - PHOENIX
長さ(mm)13.3幅(mm)55.6種類RJ45極数8P8C深さ(mm)17.2方向ストレート保護等級IP20材質(コンタクト)銅錫合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号VS-08-RJ45-RJ4510G/Q実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat6aコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793909391419001
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする