SLOKY(スローキー)
六角ショートビット
用途
ネジの締付、緩めに使用します。
付属品
ビット6本、専用ホルダー
材質
クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)
全長(mm)
25
硬度
HRC58-60
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79394134
BIT25-H1.5
HEX1.5
¥
1,600
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
翌日出荷
返品不可
79394150
BIT25-H3.0
HEX3.0
¥
1,600
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
翌日出荷
返品不可
79394159
BIT25-H4.0
HEX4.0
¥
1,600
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
翌日出荷
返品不可
79394168
BIT25-H5.0
HEX5.0
¥
1,600
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
翌日出荷
返品不可
79394177
BIT25-H2.5
HEX2.5
¥
1,600
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください