SLOKY(スローキー)
ショートビット
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。
ショートタイプ。
用途
ネジの締付、緩めに使用します。
付属品
ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。
材質
クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)
全長(mm)
25
硬度
HRC58-60
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79393766
BIT25-06IP
6IP
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
79393775
BIT25-07IP
7IP
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
79393784
BIT25-08IP
8IP
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
79393800
BIT25-09IP
9IP
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
79393809
BIT25-10IP
10IP
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
79393818
BIT25-15IP
15IP
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
79393827
BIT25-20IP
20IP
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください