ヘクスローブロングビット

ヘクスローブロングビット - SLOKY(スローキー)ヘクスローブロングビット - SLOKY(スローキー)ヘクスローブロングビット - SLOKY(スローキー)ヘクスローブロングビット - SLOKY(スローキー)ヘクスローブロングビット - SLOKY(スローキー)ヘクスローブロングビット - SLOKY(スローキー)ヘクスローブロングビット - SLOKY(スローキー)

スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。
ロングタイプ。

用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]内容量1セット(6本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79394010BIT50-TX06TX06
2,000
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
79394019BIT50-TX07TX07
2,000
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
79394028BIT50-TX08TX08
2,000
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
79394037BIT50-TX09TX09
2,000
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
79394046BIT50-TX10TX10
2,000
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
79394055BIT50-TX20TX20
2,000
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
79394064BIT50-TX25TX25
2,000
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする