曜日別特売

BC4

BC4 - Fishiman(フィッシュマン)BC4 - Fishiman(フィッシュマン)BC4 - Fishiman(フィッシュマン)BC4 - Fishiman(フィッシュマン)

50~90kgフィッシュのリフト可能。5ozが背負える仕舞寸法56cmのモンスターロッド。
BC4(ビーシーフォー)シリーズにcomodoのパワーを持たせ、より遠くのポイントへビッグベイトをアプローチすることができるようになった。
7フィート近いレングスがBRISTコンセプトの4ピースに落とし込むことで、荷物のトラブルが多かったエリアへの進入も、長いロッドケース不要で釣旅に行くことができる。
仕舞い寸法は56cmなのでスーツケースはもとより、リュックなどに入れて機内持ち込みも可能なモンスターロッド。
リットルのスーツケースにも楽に収納。
専用ソフトケース付き
【4ピースで収納もコンパクト】
機内持込用スーツケースやリュックにも入る。75リットルのスーツケースにも楽に収納です。
【ジョイント部】
高弾性から低弾性を同居させたブランクスは、素振り時には、硬い印象を受けるが、投げて掛けてみると粘る。
ティップセクションをチタンにすることで先重り感軽減。リング径は太めで、太いリーダーも可能。
スタッフ推奨リール
シマノ
アンタレスDCMD、エクスセンスDC、カルカッタコンクエスト200・300・400、オシアコンクエスト201HG
ダイワ
ジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H
アブガルシア
レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューター、ビッグシューターコンパクト

用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:10~150タイプ継数:4ピース全長(cm)208自重(g)245号数ライン(PE):3~10仕舞(cm)56内容量1本
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793948166.10XH FBC4XH610
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする