hoco U118 180Rotatingケーブル for Type-C ブラック

hoco U118 180Rotatingケーブル for Type-C ブラック - hocohoco U118 180Rotatingケーブル for Type-C ブラック - hocohoco U118 180Rotatingケーブル for Type-C ブラック - hocohoco U118 180Rotatingケーブル for Type-C ブラック - hocohoco U118 180Rotatingケーブル for Type-C ブラック - hocohoco U118 180Rotatingケーブル for Type-C ブラック - hoco

極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式Type-Cケーブル。Type-Cコネクタ部分は、180°角度調節が可能。自由に向きを変えられるので、端末を横持ちした場合でも邪魔になりにくくすることができます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。

ブラック全長(m)約1.2コネクタ形状USB-A to TYPE-C充電電流(A)最大5転送速度(Mbps)最大480内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79393197U118-UC-BK
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする