曜日別特売

hoco U125 ディスプレイケーブル for Type-C ブラック

hoco U125 ディスプレイケーブル for Type-C ブラック - hocohoco U125 ディスプレイケーブル for Type-C ブラック - hocohoco U125 ディスプレイケーブル for Type-C ブラック - hocohoco U125 ディスプレイケーブル for Type-C ブラック - hocohoco U125 ディスプレイケーブル for Type-C ブラック - hocohoco U125 ディスプレイケーブル for Type-C ブラック - hocohoco U125 ディスプレイケーブル for Type-C ブラック - hoco

充電速度を可視化!デジタル電力計を内蔵したType-Cケーブル。本製品のコネクタには、充電状況を一目で確認できるインジケータが搭載され、本製品を流れる電力をWで表示、ケーブルは最大5Aに対応しています。

ブラック全長(m)約1.2コネクタ形状USB-A to TYPE-C充電電流(A)最大5転送速度(Mbps)最大480内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79393170U125-UC-BK
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする