曜日別特売

hoco U126 ダイナミックRGBケーブル PD100W ブラック

hoco U126 ダイナミックRGBケーブル PD100W ブラック - hocohoco U126 ダイナミックRGBケーブル PD100W ブラック - hocohoco U126 ダイナミックRGBケーブル PD100W ブラック - hocohoco U126 ダイナミックRGBケーブル PD100W ブラック - hocohoco U126 ダイナミックRGBケーブル PD100W ブラック - hoco

電圧をレベルメーター風に表示するC to Cケーブル。コネクタ部に電圧を示すレベルメーター風のカラーインジケータを搭載しており、充電電圧の変化が一目でわかります。[5V:緑LED] & [9-12V:青LED] & [15-20V:橙LED]※満充電付近でLEDは消灯します。

ブラック全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD100コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79393188U126-CC-BK
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする