曜日別特売

互換インクカートリッジエプソン対応MED-4CL互換4色セット(顔料)

互換インクカートリッジエプソン対応MED-4CL互換4色セット(顔料) - プレジール互換インクカートリッジエプソン対応MED-4CL互換4色セット(顔料) - プレジール

エプソン用メダマヤキシリーズ互換インクカートリッジ。
エプソンの最新プリンターに適合し、家庭用途からビジネス用途まで幅広く対応できる売れ筋インクとなります。
またプリンター本体3年保証※がついておりますので、いざという時に安心してご使用いただけます。

セット内容
MED-BK互換(顔料ブラック)、MED-C互換(染料シアン)
MED-M互換(染料マゼンタ)、MED-Y互換(染料イエロー)
種別互換品適合機種メーカーEPSON対応機種EW-056A/EW-456Aインク色ブラック・シアン・マゼンタ・イエローインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番MED-4CL内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79393127PLE-EMED-4P
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする