曜日別特売

Phantom3 Pro ブラック

Phantom3 Pro ブラック - Andaseat(アンダシート)Phantom3 Pro ブラック - Andaseat(アンダシート)Phantom3 Pro ブラック - Andaseat(アンダシート)Phantom3 Pro ブラック - Andaseat(アンダシート)Phantom3 Pro ブラック - Andaseat(アンダシート)Phantom3 Pro ブラック - Andaseat(アンダシート)Phantom3 Pro ブラック - Andaseat(アンダシート)Phantom3 Pro ブラック - Andaseat(アンダシート)

Phantom3をグレードアップさせたプロ仕様の新モデル。ブラック×ブラックのPROならではのシックなデザインに、Phantom3にはないマグネット式ヘッドレストや4Dアームレスト、アルミホイールベースなど、仕事の効率をさらに引き上げる機能を搭載。Phantom3のプレミアムモデルで更なる快適を。

付属品バックレスト、特大サイズランバーサポート、シートベース、4Dアームレスト、金属製ホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、マグネット式ヘッドレスト 、ガスピストン(class-4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネット式サイドカバー×2、フルチルト装置、キャスターホイール×5、安全キャップ材質椅子の表面:DuraXtra レザー、フォームタイプ:60kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:メタル、ホイール:60質量(kg)30ブラック耐荷重(kg)150までキャスターあり肘掛あり機能リクライニング:90°-160°保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障適応身長(cm)160~190寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:850×710×370RoHS指令(10物質対応)対応ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79393258PHANTOM3 PRO/BK
オープン
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする