曜日別特売

Kaiser Frontier M/エレガントブラック

Kaiser Frontier M/エレガントブラック - Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier M/エレガントブラック - Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier M/エレガントブラック - Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier M/エレガントブラック - Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier M/エレガントブラック - Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier M/エレガントブラック - Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier M/エレガントブラック - Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier M/エレガントブラック - Andaseat(アンダシート)

ANDASEATの日本人仕様ゲーミングチェア。プレミアムモデル「Kaiser3」から生まれた剛健なモデル「Kaiser Frontier」を製作のベースとし、Kaiser3にも採用されているDuraXtra(TM)レザーをふんだんに使用。人間工学に基づいた設計を実現しています。それに加え、アッシュとカーボンブラックには通気性に優れたEverSoft(TM)リネンファブリックを採用しました。高度ロッキング機能に加えて160°のリクライニングも可能です。

付属品バックレスト、アームレストフレーム付きシートベース(MagClap簡易組み立てシステム内蔵)、アルミニウムホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、ベルト式ヘッドレスト、クッション型ランバーサポート、ガスピストン(class4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネットサイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、4Dアームレスト×2材質椅子の表面:DuraXtra レザーまたはEverSoft(TM)リネン、フォームタイプ:65kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:アルミニウムホイールベース、ホイールベース:60 mm PU カバー ホイール 、ヘッドレスト:ベルト式ヘッドレスト、ランバーサポート:クッション型ランバーサポート、アームレスト可動:4Dアームレスト 上下・前後・左右質量(kg)30エレガントブラック耐荷重(kg)150までキャスターあり肘掛あり機能リクライニング:90°-160°保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障適応身長(cm)150~180寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:870×660×430RoHS指令(10物質対応)対応ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79393285KAISER FRONTIER M/EB
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする