曜日別特売

Kaiser Frontier XL マロン

Kaiser Frontier XL マロン - Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier XL マロン - Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier XL マロン - Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier XL マロン - Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier XL マロン - Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier XL マロン - Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier XL マロン - Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier XL マロン - Andaseat(アンダシート)

プレミアムモデル「Kaiser3」をベースにしたシンプルかつ剛健なモデル「Kaiser Frontier」。Kaiser3にも採用されているDuraXtra(TM)レザーをふんだんに使用し、人間工学に基づいた設計を実現。高度ロッキング機能に加えて160°のリクライニングも可能。ゲーミングチェアの基本性能を十分に兼ね備えた大き目のサイズです。

付属品バックレスト、特大サイズランバーサポート、シートベース、4Dアームレスト、金属製ホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、メモリーフォームヘッドレスト 、ガスピストン(class-4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネット式サイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、安全キャップ材質椅子の表面:DuraXtra レザー、フォームタイプ:65kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:メタル、ホイールベース:65 mm PU カバー ホイール、ヘッドレスト:低反発ヘッドレスト、ランバーサポート:クッション型ランバーサポート質量(kg)32マロン耐荷重(kg)150までキャスターあり肘掛あり機能リクライニング:90°-160°保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障適応身長(cm)170~200寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:870×660×430RoHS指令(10物質対応)対応ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79393276KAISER FRONTIER XL/MA
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする