組立簡単 ディスプレイラック

組立簡単 ディスプレイラック - クロシオ

ネジなし、ドライバー不要、手回しのみで組立簡単。
お気に入りの小物、写真、観葉植物などをディスプレイできます。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板、PP、PE質量(kg)約10生産国マレーシア寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×29.5×76内容量1台
関連資料:(0.19MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7939444812146
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする