スライド棚付きダストボックス4D
ゴミ箱を隠してすっきり、カウンターとしても使えるスタイリッシュなダストボックスです。
ふた付ペール(19L)2ヶ付ですので、衛生的にゴミを分別できます。
天板下はスライド棚ですので、必要なときに引き出してちょっとした物が置けます。
2杯の上部引出しは、小物類を細かく整理、分別し収納することができます。
深い引出し2杯は、レール付で出し入れがスムーズ。側板に切り込みを入れ、レジ袋などを引っ掛けて使える仕様にしています。
キャスター5ヶ(ストッパー付2ヶ)で移動が簡単にできます。
仕様一部組立
質量(kg)約45
生産国ベトナム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)82×40×87.5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下:19.5×33.5×20(26)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上】大:47.5×33.5×6、小:20.5×33.5×6(各ストッパー付)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)スライド棚:77×28
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |