曜日別特売

Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866747,出力:3.5A,定格:84W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V

Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866747,出力:3.5A,定格:84W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V - PHOENIX
幅(mm)32高さ(mm)130タイプモード切替奥行(mm)130シリーズQUINT-PS/1AC/24DC/3.5定格電力(W)84出力電圧(V)24DC定格出力電流(A)3.5入力電圧(V)85→264acRoHS指令(10物質対応)対応電気的位相1MTBF平均故障間隔500000h出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794124292866747
オープン
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする