PHOENIX
Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2868635,出力:750mA,定格:18W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V
形状
DINレール取付け
幅(mm)
36
高さ(mm)
90
タイプ
モード切替
奥行(mm)
90
シリーズ
STEP-PS/1AC/24DC/0.75
定格電力(W)
18
端子形状
ねじ接続
出力電圧(V)
24dc
入力電圧(V)
85→264ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
750mA
電気的位相
1
ロードレギュレーション
±1%
出力数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412885
2868635
オープン
¥
9,898
¥10,888
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください