Erem
Erem Side 全体長さ:115 mm 最大切断能力:1.6mm, 599E
サイドカッター-オーバル、ショート、超硬ヘッド最も一般的なヘッド形状。ショート、超硬。アクセスが容易なあらゆる切断用途に最適丈夫であるとともに、同じサイズのカッターと比較して最高の切断能力を提供。
材質
スチール
長さ(mm)
ジョー:10.0
全長(mm)
115
タイプ
カット:フラッシュ、切断:サイドカッター
対応
ESD:あり
最大切断能力(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412727
599E
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください