Phoenix Contact D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 2761509

Phoenix Contact D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 2761509 - PHOENIX

SUBCON9/M-SHPhoenixContactのライトアングルD-SUBコネクタです。9コンタクトのオスコネクタは、SUBCONシリーズの汎用用途の一部です。RS-485、RS-232、RS-422コンバータ向けに設計されています。特長と利点35°の角度付きケーブルエントリと、左右どちらからでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットと、ねじ接続ローレットねじにより、現場の環境下で簡単に組み立てられますIP20金属めっきABSハウジング動作温度:-20→+75℃高レベルのEMCリバーシブル接続ブロックを使用してD-SUB方向に変更する

極数9定格電圧(V)50結線方法ねじ端子接続方向ライトアングル材質(ハウジング)ABS材質(コンタクト)銅合金ピッチ(mm)2.77長さ(mm)56.4幅(mm)16区分ピン定格電流(A)1深さ(mm)55動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブルマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7941214027615099150
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする