SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2PhoenixContactのライトアングルD-SUBコネクタです。9コンタクトコネクタはSUB-CONPLUSシリーズの一部で、スライドスイッチを介して接続/切り替えられる終端抵抗を備えています。PROFIBUS及びCANシステムで使用するよう設計されたシールド付きコネクタで、最大伝送速度を実現します。特長と利点35°の角度付きケーブルエントリと、左右どちらからでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットと、ねじ接続銅合金コンタクトx9ピッチ2.77mm金属めっきABSハウジング動作温度:-20→+75℃EN50155に準拠した耐衝撃性と耐振動性