PHOENIX
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-6シリーズ
材質
銅
色
赤
ピッチ
6.2mm
種類
ジャンパバー
シリーズ
FBS2-6
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
DINレール端子台
実装タイプ
プラグイン取り付け
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412535
3030336
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください