PHOENIX
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ハウジングカバー UMK-SEシリーズ
材質
ポリアミド
色
緑
種類
サイドエレメント
シリーズ
UMK-SE
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
DINレール
実装タイプ
パネルマウント
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412054
2970442
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください