PHOENIX
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-5シリーズ
材質
銅
色
赤
ピッチ
5.2mm
種類
ジャンパバー
極数
10
シリーズ
FBS10-5
定格電流(A)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
DINレール端子台
実装タイプ
プラグイン取り付け
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79413050
3030213
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください