PHOENIX
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 3-5シリーズ
プッシュイン接続端子台用のアクセサリ
これらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。
材質
銅
色
赤
ピッチ
5.2mm
種類
ジャンパバー
極数
3
シリーズ
FBS3-5
定格電流(A)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
CLIPLINEシリーズ
実装タイプ
プラグイン取り付け
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79413059
3030174
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください