PHOENIX
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 脚エレメント UMK-FEシリーズ
UMK-FEベースとサイドエレメントの間に挿入するように設計された緑色のポリアミド製フットエレメントです。DINレールNS32又はNS35/7.5への取り付け用です。
材質
ポリアミド
色
緑
種類
脚エレメント
シリーズ
UMK-FE
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
DINレール端子台
実装タイプ
DINレール
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412079
2970031
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください