曜日別特売

KOA SMDレジスタ, 1.8MΩ, 1206 (3216M), 0.25W HV732BTTD1804F

KOA SMDレジスタ, 1.8MΩ, 1206 (3216M), 0.25W HV732BTTD1804F - KOA

最大動作電圧においてRK73シリーズよりも優秀

シリーズHV73定格電力(W)0.25抵抗(Ω)1.8M許容差±1%温度係数±100ч/млн/℃動作温度(℃)(Max)+155、(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79413759HV732BTTD1804F
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする