KOA
KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD1000F
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
RK73H
定格電力(W)
0.125
抵抗(Ω)
100
許容差
±1%
温度係数
±100ppm/℃
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0603(1608M)
テクノロジー
厚膜
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79413235
RK73H1JTTD1000F
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください